ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

4004-001

4004-001

4004-001 BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE ; 1/4" X CIERRE DE NIPLE EN ACERO INOXIDAB

Pipe Nipple; 1/4" Nominal MNPT X Close Length; SCH 40/STD; Welded; 304/304L Stainless Steel; Domestic

No parte

4004-001

Nº de pieza de BDI

21446380

PRECIO
$30.95 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Nombre del fabricante
MERIT BRASS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.29
UNSPSC
40173303
EAN
0671404026349
Nombre
Nipple
String de palabra clave
Pipe
Detalle del producto
Pipe Nipple
Especificaciones del producto
Pipe Nipple; 1/4" Nominal MNPT X Close Length; SCH 40/STD; Welded; 304/304L Stainless Steel; Domestic
Descripción larga
Pipe Nipple; 1/4" Nominal MNPT X Close Length; SCH 40/STD; Welded; 304/304L Stainless Steel; Domestic