ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

6400-08-08

6400-08-08

TOMPKINS INDUSTRIES 6400-08-08

Pipe Connector; 3/4-16 Thread X 08 Thread Nominal Size; JIC to O-Ring; Steel; Straight Shape; Male JIC Thread

No parte

6400-08-08

Nº de pieza de BDI

21460721

CTD

INVENTARIO:
16
Nombre del fabricante
TOMPKINS INDUSTRIES INC.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.11
UNSPSC
40172500
Nombre
Connector
String de palabra clave
Pipe
Detalle del producto
Pipe Connector
Especificaciones del producto
Pipe Connector; 3/4-16 Thread X 08 Thread Nominal Size; JIC to O-Ring; Steel; Straight Shape; Male JIC Thread
Descripción larga
Pipe Connector; 3/4-16 Thread X 08 Thread Nominal Size; JIC to O-Ring; Steel; Straight Shape; Male JIC Thread