ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

83594

83594

83594 RÓTULA UNIVERSAL ; 1/4EN ROSCA MNPT

Hose Fitting; Steel Body Material; 4500.0PSI Maximum Operating Pressure; Universal Shape; 1/4" NPTm X 1/4" NPTm Thread; Adapter Type; For Lubrication Application

No parte

83594

Nº de pieza de BDI

561224

PRECIO
$3,250.88 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.36
UNSPSC
40151700
EAN
0095992835945
Nombre
Fitting
String de palabra clave
Hose
Número del artículo del fabricante
438-83594
Peso/LBS
0.38
Detalle del producto
Hose Fitting
Especificaciones del producto
Steel Body Material; 4500.0PSI Maximum Operating Pressure; Universal Shape; 1/4" NPTm X 1/4" NPTm Thread; Adapter Type; For Lubrication Application
Descripción larga
Hose Fitting; Steel Body Material; 4500.0PSI Maximum Operating Pressure; Universal Shape; 1/4" NPTm X 1/4" NPTm Thread; Adapter Type; For Lubrication Application