ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

H36606-250R

H36606-250R

H36606-250R MANGUERA DE COMBUSTIBLE ; 0.31 ID 0.67 OD 4 RADIAL CURVO 250PIE/RL

Hose; Air and Multipurpose; 0.31" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure

No parte

H36606-250R

Nº de pieza de BDI

22322091

PRECIO
$267.48 / Foot

CTD

INVENTARIO:
240
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
DANFOSS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
20.41
UNSPSC
40142009
Tipo de manguera
Air and Multipurpose
Material interior
Rubber
Material exterior
Stainless Steel
Color
Silver
Rango de temperatura de operación
-40 To 300 Deg F
Presión de operación
350 PSI | 24 Bar
Uso típico
Medium Pressure LPG
Unidad de precio
FT
Cantidad del paquete
250FT
Pedir en múltiples de
250FT
Cantidad mínima del pedido
250 FEET
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
1750 PSI Min Brust Pressure | Fiber Braid
Categoría - BDI
Hose
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.39.00.50
Nombre
Hose
String de palabra clave
Air and Multipurpose
URL del fabricante
https://www.eaton.com
Peso/LBS
45
Descripción larga
Hose; Air and Multipurpose; 0.31" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
Diámetro interno
0.31 pulgadas | 7.874 milímetros
Diámetro externo
0.67 pulgadas | 17.018 milímetros