ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

K7130-06X100

K7130-06X100

K7130-06X100 MANGUERA DE VACÍO PARA ALIM ; 3/8" IDX0.625" ODX100' PVC CLARO

Food and Beverage; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

No parte

K7130-06X100

Nº de pieza de BDI

21443420

PRECIO
$40.40 / Foot

CTD

INVENTARIO:
300
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.06
UNSPSC
40142012
EAN
0822353041338
Tipo de manguera
Food and Beverage
Material interior
PVC
Material exterior
PVC
Color
Crystal Clear
Rango de temperatura de operación
25 To 150 Deg F
Presión de operación
150 PSI | 10 Bar
Unidad de precio
REEL
Cantidad del paquete
100FT
Pedir en múltiples de
REEL
Cantidad mínima del pedido
1 REEL OF 100 FEET
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Spring Steel Wire Helix | Smooth Bore | Self Extinguishing | Silicone Free | 29.9 Inch HG Vacuum Rating | Chemical Resistant | 80 PSI at 122 Deg F
Categoría - BDI
Hose
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.39.00.10
Nombre
Hose
String de palabra clave
Food and Beverage
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
K7130-06X100
Peso/LBS
13
Descripción larga
Food and Beverage; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Diámetro externo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro interno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros