ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

61470

61470

61470 TUBO DE NYLON ; POR 1/4" OD 0.170" ID NATURAL 100'/PAQUE

Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Natural

No parte

61470

Nº de pieza de BDI

21452354

PRECIO
$24.28 / Foot

CTD

INVENTARIO:
400
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
NYCOIL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40183000
Nombre del producto
Tubing
Número de mangueras
Single
Material
Nylon
Color
Natural
Rango de temperatura de operación
-40 To 200 Deg F
Uso típico
Low Pressure Pneumatic | Pneumatic Circuits | Injection Lube Systems | Hydro-Pneumatic Circuit
Unidad de precio
REEL
Cantidad del paquete
100FT
Pedir en múltiples de
REEL
Cantidad mínima del pedido
1 REEL OF 100 FEET
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Tubing
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.29.00.90
Nombre
Tubing
URL del fabricante
https://www.nycoil.com
Descripción larga
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Natural
Diámetro externo
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro interno
0.17 pulgadas | 4.318 milímetros