ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

45A-AA1-DDAJ-1JM

45A-AA1-DDAJ-1JM

45A-AA1-DDAJ-1VÁLVULA SOLENOIDE JM ; 1/8" NPTF 24V DC 5.4 W OPERADOR ÚNICO

Poppet Valve; 1/8" NPTF Port; 4 Port | 4 way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 120 PSI; 0 To 120 Deg F

No parte

40AAA1DDAJ1JM

Nº de pieza de BDI

21445921

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
MAC VALVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.11
UNSPSC
40141641
Tipo de válvula
Poppet | Solenoid
Tipo de puerto
1/8" NPTF
Número de puertos/caminos
4 Port | 4 way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Voltaje
24 VDC
Medios
Pneumatic
Máxima presión
120 PSI
Rango de presión de operación
0 To 120 PSI
Rango de temperatura de operación
0 To 120 Deg F
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Non-Locking Manual Operator
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.60
Nombre
Valve
String de palabra clave
Poppet Solenoid
URL del fabricante
https://www.macvalves.com
Descripción larga
Poppet Valve; 1/8" NPTF Port; 4 Port | 4 way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 120 PSI; 0 To 120 Deg F
Altura total
2.461 pulgadas | 62.5 milímetros
Longitud total
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Ancho total
1.083 pulgadas | 27.5 milímetros