ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

45A-SA2-DDAJ-1KJ

45A-SA2-DDAJ-1KJ

45A-SA2-DDAJ-1VÁLVULA SOLENOIDE KJ ; 24VDC 4/2 1/8NPTF EN PULGADAS 0.2 CV 5.4

Poppet Valve; 1/8" NPTF Port; 4 Port | 4 way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 120 PSI; 0 To 120 Deg F

No parte

45A-SA2-DDAJ-1KJ

Nº de pieza de BDI

21445998

PRECIO
$3,032.53 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MAC VALVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40141641
Tipo de válvula
Poppet | Solenoid
Tipo de puerto
1/8" NPTF
Número de puertos/caminos
4 Port | 4 way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Voltaje
24 VDC
Medios
Pneumatic
Máxima presión
120 PSI
Rango de presión de operación
0 To 120 PSI
Rango de temperatura de operación
0 To 120 Deg F
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Non-Locking Manual Operator
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.60
Nombre
Valve
String de palabra clave
Poppet Solenoid
URL del fabricante
https://www.macvalves.com
Descripción larga
Poppet Valve; 1/8" NPTF Port; 4 Port | 4 way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 120 PSI; 0 To 120 Deg F
Longitud total
2.579 pulgadas | 65.5 milímetros
Altura total
2.461 pulgadas | 62.5 milímetros
Ancho total
1.732 pulgadas | 44 milímetros