ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

8210G002AC24/60D

8210G002AC24/60D

8210G002 24VÁLVULA VDC ; 2-RUTA 1/2EN FNPT NC 240VAC 60HZ

Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 200 PSI | Light Oil 135 PSI | Water 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

No parte

8210G002 24VDC

Nº de pieza de BDI

20691316

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
40141605
Tipo de válvula
Solenoid
Tipo de puerto
1/2" FNPT
Número de puertos/caminos
2 Port | 2 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Voltaje
24/60 VAC
Medios
Hydraulic | Pneumatic
Máxima presión
Air - Inert Gas 200 PSI | Light Oil 135 PSI | Water 150 PSI
Rango de presión de operación
Air - Inert Gas 5 To 200 PSI | Light Oil 5 To 135 PSI | Water 5 To 150 PSI
Rango de temperatura de operación
32 To 180 Deg F
Tipo de sello
Buna-N
Material de la carcasa
Brass
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.60
Nombre
Valve
String de palabra clave
Solenoid
URL del fabricante
https://www.emerson.com
Peso/LBS
1.9
Descripción larga
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 200 PSI | Light Oil 135 PSI | Water 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Ancho total
2.283 pulgadas | 58 milímetros
Altura total
3.36 pulgadas | 85.344 milímetros
Longitud total
3.365 pulgadas | 85.471 milímetros