ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SDCF120TM64LF1

BRAND HYDRAULICS SDCF120TM64LF1

Flow Control Valve; 12 MM SAE Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; Hydraulic; Hand Lever | Detent Return; 3000 PSICast Iron

No parte

SDCF120TM64LF1

Nº de pieza de BDI

26330840

CTD

Nombre del fabricante
BRAND HYDRAULICS
Cantidad mínima de compra
1
Peso / US pound
7.0
Tipo de válvula
Flow Control
Tipo de puerto
12 MM SAE
Número de puertos/caminos
4 Port | 4 Way
Número de posiciones
3 Position
Actuación
Hand Lever | Detent Return
Voltaje
Not Applicable
Medios
Hydraulic
Máxima presión
3000 PSI
Rango de presión de operación
0 To 3000 PSI
Material de la carcasa
Cast Iron
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Adjustable Pilot Operated Relief | Tandem Metering Spool | Ball Friction
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.10
Nombre
Valve
String de palabra clave
Flow Control
URL del fabricante
https://www.brand-hyd.com
Peso/LBS
6.5
Descripción larga
Flow Control Valve; 12 MM SAE Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; Hydraulic; Hand Lever | Detent Return; 3000 PSICast Iron
Ancho total
4.32 pulgadas | 109.728 milímetros
Altura total
8.8 pulgadas | 223.52 milímetros
Longitud total
11 pulgadas | 279.4 milímetros