ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TS1120TSLB

TS1120TSLB

BRAND HYDRAULICS TS1120TSLB

Flow Control Valve; 12 MM SAE Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; Hydraulic; Hand Lever | Spring Return; 3000 PSICast Iron

No parte

TS1120TSLB

Nº de pieza de BDI

26339207

CTD

Nombre del fabricante
BRAND HYDRAULICS
Cantidad mínima de compra
1
Peso / US pound
9.5
Tipo de válvula
Flow Control
Tipo de puerto
12 MM SAE
Número de puertos/caminos
5 Port | 4 Way
Número de posiciones
3 Position
Actuación
Hand Lever | Spring Return
Voltaje
Not Applicable
Medios
Hydraulic
Máxima presión
3000 PSI
Rango de presión de operación
0 To 3000 PSI
Material de la carcasa
Cast Iron
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
One Spool | Tandem Spool | Built In Anti-Drop Check
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.10
Nombre
Valve
String de palabra clave
Flow Control
URL del fabricante
https://www.brand-hyd.com
Peso/LBS
9
Descripción larga
Flow Control Valve; 12 MM SAE Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; Hydraulic; Hand Lever | Spring Return; 3000 PSICast Iron
Ancho total
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Altura total
8.53 pulgadas | 216.662 milímetros
Longitud total
15.66 pulgadas | 397.764 milímetros