ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

2107

2107

2107 45 GRASERA ; 6X1 ROSCA 13/16" LONG 7/32" VÁSTAGO

Tube Elbow; Hydraulic 45 Deg; 6 X 1MM; 13/16" OAL; 7/32" Shank Length; 10MM Hex; Trivalent Zinc Plated; Steel

No parte

2107

Nº de pieza de BDI

18291349

PRECIO
$23.05 / CU

CTD

INVENTARIO:
20
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40183101
EAN
0098468100721
Nombre
Elbow
String de palabra clave
Tube
Detalle del producto
Tube Elbow
Especificaciones del producto
Tube Elbow; Hydraulic 45 Deg; 6 X 1MM; 13/16" OAL; 7/32" Shank Length; 10MM Hex; Trivalent Zinc Plated; Steel
Descripción larga
Tube Elbow; Hydraulic 45 Deg; 6 X 1MM; 13/16" OAL; 7/32" Shank Length; 10MM Hex; Trivalent Zinc Plated; Steel