ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

2109

2109

2109 ACCESORIO DE ENGRASE ; M10 X 1 THRD 5/8" LG 1/4" VÁSTAGO LG NR

Grease Fitting; Zerk; Straight; M10 X 1 Male Taper; 5/8" OAL; 1/4" Shank Length; 11MM Hex; Trivalent Zinc Plated; Steel

No parte

2109

Nº de pieza de BDI

18291351

PRECIO
$15.78 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
40141736
EAN
0098468100745
Nombre
Fitting
String de palabra clave
Grease
Detalle del producto
Grease Fitting
Especificaciones del producto
Grease Fitting; Zerk; Straight; M10 X 1 Male Taper; 5/8" OAL; 1/4" Shank Length; 11MM Hex; Trivalent Zinc Plated; Steel
Descripción larga
Grease Fitting; Zerk; Straight; M10 X 1 Male Taper; 5/8" OAL; 1/4" Shank Length; 11MM Hex; Trivalent Zinc Plated; Steel