ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

5141212C

5141212C

5141212C ADAPTADOR DE LATÓN ; 1/2NPT X MACHO 3/4GHT MACHO X 3/4

Hose Adapter; Male Hose X Male Pipe X Female Pipe Adapter; Cda Brass 360 Material; NPTF; 1/2"-14 Female Thread Size; Ght X NPTF Male Thread; 3/4"-11-1/2" X 3/4"-14 Male Thread Size; 1-1/16" Hex; 1.50" LG; 25 Optional Pkg/Box Qty

No parte

5141212C

Nº de pieza de BDI

21488038

PRECIO
$148.60 / CU

CTD

INVENTARIO:
14
Nombre del fabricante
DIXON VALVE & COUPLING CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.06
UNSPSC
40141734
Nombre
Adapter
String de palabra clave
Hose
Detalle del producto
Hose Adapter
Especificaciones del producto
Hose Adapter; Male Hose X Male Pipe X Female Pipe Adapter; Cda Brass 360 Material; NPTF; 1/2"-14 Female Thread Size; Ght X NPTF Male Thread; 3/4"-11-1/2" X 3/4"-14 Male Thread Size; 1-1/16" Hex; 1.50" LG; 25 Optional Pkg/Box Qty
Descripción larga
Hose Adapter; Male Hose X Male Pipe X Female Pipe Adapter; Cda Brass 360 Material; NPTF; 1/2"-14 Female Thread Size; Ght X NPTF Male Thread; 3/4"-11-1/2" X 3/4"-14 Male Thread Size; 1-1/16" Hex; 1.50" LG; 25 Optional Pkg/Box Qty