ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

6408-HHP-24

6408-HHP-24

TOMPKINS INDUSTRIES 6408-HHP-24

Pipe Plug; O-Ring Hollow Hex Plug; Steel; 1-7/8-12 Thread; 24 Thread Nominal Size; Male O-Ring Thread Type

No parte

6408-HHP-24

Nº de pieza de BDI

21460669

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
TOMPKINS INDUSTRIES INC.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.92
UNSPSC
40173502
Nombre
Plug
String de palabra clave
Pipe
Detalle del producto
Pipe Plug
Especificaciones del producto
Pipe Plug; O-Ring Hollow Hex Plug; Steel; 1-7/8-12 Thread; 24 Thread Nominal Size; Male O-Ring Thread Type
Descripción larga
Pipe Plug; O-Ring Hollow Hex Plug; Steel; 1-7/8-12 Thread; 24 Thread Nominal Size; Male O-Ring Thread Type