ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

66415

66415

66415 CONECTOR DE TUBO ; 1/8" TAMAÑO DEL TUBO

Tube Connector; 1/8" Tube Size to 1/8" NPT; M; Thread Size Stgt Type Fitting

No parte

66415

Nº de pieza de BDI

560784

PRECIO
$136.48 / CU

CTD

INVENTARIO:
43
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
40183110
Nombre
Connector
String de palabra clave
Tube
Detalle del producto
Tube Connector
Especificaciones del producto
Tube Connector; 1/8" Tube Size to 1/8" NPT; M; Thread Size Stgt Type Fitting
Descripción larga
Tube Connector; 1/8" Tube Size to 1/8" NPT; M; Thread Size Stgt Type Fitting