ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

C2N1/4PT1/8

C2N1/4PT1/8

NITTA CORP C2N1/4PT1/8

Tube Connector; 1/4" Tube Outside Diameter X 1/8" Thread; Brass Material; Quick Seal Series Insert Type

No parte

C2N1/4PT1/8

Nº de pieza de BDI

25148858

CTD

Nombre del fabricante
NITTA CORP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40183110
Fracción arancelaria
7412.20.00.35
Nombre
Connector
String de palabra clave
Tube
URL del fabricante
https://www.nittacorporation.com
Detalle del producto
Tube Connector
Especificaciones del producto
1/4" Tube Outside Diameter X 1/8" Thread; Brass Material; Quick Seal Series Insert Type
Descripción larga
Tube Connector; 1/4" Tube Outside Diameter X 1/8" Thread; Brass Material; Quick Seal Series Insert Type