ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

1326

1326

1326 BOMBA DE TRANSFERENCIA DE DIAP

Transfer Pump; 16 To 55GAL Drum; 2" Opening Drum Size; 2" MNPT Bushing; 1 Pint Per Stroke Output

No parte

1326

Nº de pieza de BDI

560362

PRECIO
$10,331.20 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.3
UNSPSC
40151500
EAN
0095992013268
Nombre
Pump
String de palabra clave
Transfer
Detalle del producto
Transfer Pump
Especificaciones del producto
16 To 55GAL Drum; 2" Opening Drum Size; 2" MNPT Bushing; 1 Pint Per Stroke Output
Descripción larga
Transfer Pump; 16 To 55GAL Drum; 2" Opening Drum Size; 2" MNPT Bushing; 1 Pint Per Stroke Output