ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO
P4/PPAPP/BNS/BN/PBN

P4/PPAPP/BNS/BN/PBN

P4/PPAPP/BNS/BN/PBN

WILDEN PUMP P4/PPAPP/BNS/BN/PBN

Diaphragm Pump; 1-1/2" Size; Polypropylene Material; Clamped; 92GPM Flow Rating; 125PSI Pressure; 32 to 175 Degree F Temperature

No parte

P4/PPAPP/BNS/BN/PBN

Nº de pieza de BDI

25156253

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WILDEN PUMP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40151548
Fracción arancelaria
8413.50.00.50
Nombre
Pump
String de palabra clave
Diaphragm
URL del fabricante
https://www.psgdover.com
Detalle del producto
Diaphragm Pump
Especificaciones del producto
1-1/2" Size; Polypropylene Material; Clamped; 92GPM Flow Rating; 125PSI Pressure; 32 to 175 Degree F Temperature
Descripción larga
Diaphragm Pump; 1-1/2" Size; Polypropylene Material; Clamped; 92GPM Flow Rating; 125PSI Pressure; 32 to 175 Degree F Temperature