ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

V20-2P8P-1C11

V20-2P8P-1C11

VICKERS V20-2P8P-1C11

Vane Pump; 1-1/4" NPT Inlet Port; 3/4" NPT Outlet Port; 2 Bolt Flange; 1200RPM Speed; 30LPM Flow Rate; Straight Keyed Shaft; Inline with Inlet Port; Right Hand Shaft Rotation; Cast Iron; 172Bar Maximum Working Pressure

No parte

V20-2P8P-1C11

Nº de pieza de BDI

26952970

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
DANFOSS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40151533
Fracción arancelaria
8413.81.90.00
Nombre
Pump
String de palabra clave
Vane
URL del fabricante
https://www.eaton.com
Peso/LBS
18
Detalle del producto
Vane Pump
Especificaciones del producto
1-1/4" NPT Inlet Port; 3/4" NPT Outlet Port; 2 Bolt Flange; 1200RPM Speed; 30LPM Flow Rate; Straight Keyed Shaft; Inline with Inlet Port; Right Hand Shaft Rotation; Cast Iron; 172Bar Maximum Working Pressure
Descripción larga
Vane Pump; 1-1/4" NPT Inlet Port; 3/4" NPT Outlet Port; 2 Bolt Flange; 1200RPM Speed; 30LPM Flow Rate; Straight Keyed Shaft; Inline with Inlet Port; Right Hand Shaft Rotation; Cast Iron; 172Bar Maximum Working Pressure