ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

016151625L24

016151625L24

GLOBAL FILTER 016151625L24

Panel and Link Filter; 600" Length; 16" Width; 300FPM Flow Rate; 2 Ply Lofted Synthetic Polyester Fiber Media; Blue and White; 16" X 25" Panel Size; 24 Panels; MERV 7; Wire Ring Frame

No parte

016151625L24

Nº de pieza de BDI

25113988

CTD

Nombre del fabricante
FILTRATION GROUP  WWW.FILTRATIONGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40161519
Fracción arancelaria
8421.39.80.90
Nombre
Filter
String de palabra clave
Panel/Link
URL del fabricante
https://www.globalfilter.com
Detalle del producto
Panel and Link Filter
Especificaciones del producto
600" Length; 16" Width; 300FPM Flow Rate; 2 Ply Lofted Synthetic Polyester Fiber Media; Blue and White; 16" X 25" Panel Size; 24 Panels; MERV 7; Wire Ring Frame
Descripción larga
Panel and Link Filter; 600" Length; 16" Width; 300FPM Flow Rate; 2 Ply Lofted Synthetic Polyester Fiber Media; Blue and White; 16" X 25" Panel Size; 24 Panels; MERV 7; Wire Ring Frame