ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

102-042-010

102-042-010

KOCH FILTERS 102-042-010

Pleated Air Filter; 20" Width; 30" Height; 2" Depth; Polyester Material; XL MERV 8

No parte

102-042-010

Nº de pieza de BDI

25086967

CTD

Nombre del fabricante
KOCH FILTERS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40161500
Fracción arancelaria
8508.70.00.00
Nombre
Filter
String de palabra clave
Pleated Air
URL del fabricante
https://www.kochfilter.com
Detalle del producto
Pleated Air Filter
Especificaciones del producto
20" Width; 30" Height; 2" Depth; Polyester Material; XL MERV 8
Descripción larga
Pleated Air Filter; 20" Width; 30" Height; 2" Depth; Polyester Material; XL MERV 8