ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

46255

46255

46255 FILTRO DE AIRE ; CELULOSA 11-5/8" OD 120CFM

Air Filter; 127MM Total HT X 291MM OD

No parte

46255

Nº de pieza de BDI

18435605

PRECIO
$871.55 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
MANN+HUMMEL FILTRATION TECHNOLOGY US LLC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.983
UNSPSC
40161505
EAN
0765809462557
Nombre
Filter
String de palabra clave
Air
Detalle del producto
Air Filter
Especificaciones del producto
Air Filter; 127MM Total HT X 291MM OD
Descripción larga
Air Filter; 127MM Total HT X 291MM OD