ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

P580939

DONALDSON P580939

Hydraulic Filter Cartridge; 5Micron Efficiency Beta 1000; 55.9MM Inside Diameter; 114.3MM Outside Diameter; 362.6MM Overall Length; Viton Seal; Synthetic Media

No parte

P580939

Nº de pieza de BDI

26958625

CTD

Nombre del fabricante
DONALDSON
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.04
UNSPSC
40161809
EAN
0742330235690
Fracción arancelaria
8421.29.00.65
Nombre
Cartridge
String de palabra clave
Hydraulic Filter
URL del fabricante
https://www.donaldson.com
Detalle del producto
Hydraulic Filter Cartridge
Especificaciones del producto
5Micron Efficiency Beta 1000; 55.9MM Inside Diameter; 114.3MM Outside Diameter; 362.6MM Overall Length; Viton Seal; Synthetic Media
Descripción larga
Hydraulic Filter Cartridge; 5Micron Efficiency Beta 1000; 55.9MM Inside Diameter; 114.3MM Outside Diameter; 362.6MM Overall Length; Viton Seal; Synthetic Media