ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

T 1370 DN 2 003

T 1370 DN 2 003

FG FLUID SOLUTIONS T 1370 DN 2 003

Filter Cartridge; 3 Micron Fineness; 25.5MM Inner Diameter; 45MM Outer Diameter; 113MM Height; 21Bar Differential Pressure Strength; Glass Fiber Material

No parte

T 1370 DN 2 003

Nº de pieza de BDI

25201458

CTD

Nombre del fabricante
FILTRATION GROUP  WWW.FILTRATIONGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40161809
Fracción arancelaria
8421.39.80.15
Nombre
Cartridge
String de palabra clave
Filter
URL del fabricante
https://www.filtrationgroup.com
Detalle del producto
Filter Cartridge
Especificaciones del producto
3 Micron Fineness; 25.5MM Inner Diameter; 45MM Outer Diameter; 113MM Height; 21Bar Differential Pressure Strength; Glass Fiber Material
Descripción larga
Filter Cartridge; 3 Micron Fineness; 25.5MM Inner Diameter; 45MM Outer Diameter; 113MM Height; 21Bar Differential Pressure Strength; Glass Fiber Material