ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

HMVC16EM

HMVC16EM

NSK HMVC16EM

THREADS PER INCH 12 PISTON ID 80.5 MM PISTON FLANGE OD 137 MM OUTER DIAMETER 146 MM THICKNESS 38 MM MAXIMUM AXIAL DISPLACEMENT 5 MM INJECTION HOLE THREAD G1/4" BSP WEIGHT 3.72 KG

No parte

HMVC16EM

Nº de pieza de BDI

27595785

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
EAN
192661142158
Descripción larga
THREADS PER INCH 12 PISTON ID 80.5 MM PISTON FLANGE OD 137 MM OUTER DIAMETER 146 MM THICKNESS 38 MM MAXIMUM AXIAL DISPLACEMENT 5 MM INJECTION HOLE THREAD G1/4" BSP WEIGHT 3.72 KG