ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

HMVC36EM

HMVC36EM

NSK HMVC36EM

THREADS PER INCH 8 PISTON ID 180.5 MM PISTON FLANGE OD 247 MM OUTER DIAMETER 256 MM THICKNESS 41 MM MAXIMUM AXIAL DISPLACEMENT 6 MM INJECTION HOLE THREAD G1/4" BSP WEIGHT 9.4 KG

No parte

HMVC36EM

Nº de pieza de BDI

27596204

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
EAN
192661142271
Descripción larga
THREADS PER INCH 8 PISTON ID 180.5 MM PISTON FLANGE OD 247 MM OUTER DIAMETER 256 MM THICKNESS 41 MM MAXIMUM AXIAL DISPLACEMENT 6 MM INJECTION HOLE THREAD G1/4" BSP WEIGHT 9.4 KG