ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

413023

413023

IRWIN TOOLS 413023

Cut Thread Fractional Tap HSS, 1/2"-20 NF, Plug Tap Point Style, 4 Number Of Flutes

No parte

413023

Nº de pieza de BDI

18490198

CTD

Nombre del fabricante
STANLEY BLACK & DECKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.044
UNSPSC
27112806
EAN
0024721005601
Nombre
Tap
String de palabra clave
Thread
URL del fabricante
https://www.irwin.com
Detalle del producto
Thread Tap
Especificaciones del producto
Cut Thread Fractional Tap HSS, 1/2"-20 NF, Plug Tap Point Style, 4 Number Of Flutes
Descripción larga
Cut Thread Fractional Tap HSS, 1/2"-20 NF, Plug Tap Point Style, 4 Number Of Flutes