ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

2146Q2MAX

2146Q2MAX

INGERSOLL RAND 2146Q2MAX

Pneumatic Impact Wrench; 90 PSIG Nominal Air Consumption; 1" Drive Nominal Size; 5 Free Nominal Speed; 500 RPM; Pistol Grip Handle Type; 1/2" Hose Nominal Size; 88.8 dB A Maximum Noise Level; Square Retainer Type; 2 Maximum Torque; 1300 Ft·Lb Minimum Torque

No parte

2146Q2MAX

Nº de pieza de BDI

27700144

CTD

Nombre del fabricante
INGERSOLL RAND CO. LTD.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.63
EAN
0663023164618
Nombre
Wrench
String de palabra clave
Impact
URL del fabricante
https://powertools.ingersollrand.com
Número del artículo del fabricante
383-2146Q2MAX
Detalle del producto
Pneumatic Impact Wrench
Especificaciones del producto
90 PSIG Nominal Air Consumption; 1" Drive Nominal Size; 5 Free Nominal Speed; 500 RPM; Pistol Grip Handle Type; 1/2" Hose Nominal Size; 88.8 dB A Maximum Noise Level; Square Retainer Type; 2 Maximum Torque; 1300 Ft·Lb Minimum Torque
Descripción larga
Pneumatic Impact Wrench; 90 PSIG Nominal Air Consumption; 1" Drive Nominal Size; 5 Free Nominal Speed; 500 RPM; Pistol Grip Handle Type; 1/2" Hose Nominal Size; 88.8 dB A Maximum Noise Level; Square Retainer Type; 2 Maximum Torque; 1300 Ft·Lb Minimum Torque