ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

8810

8810

MARTIN SPROCKET & GR 8810

Wrench; Striking Type; 12 Points; 1-5/8" Size; Steel; Industrial Black Coating; SAE Measurement Type

No parte

8810

Nº de pieza de BDI

625638

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.805
EAN
0697950145099
Fracción arancelaria
8204.11.00.60
Nombre
Wrench
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
3.96
Detalle del producto
Wrench
Especificaciones del producto
Striking Type; 12 Points; 1-5/8" Size; Steel; Industrial Black Coating; SAE Measurement Type
Descripción larga
Wrench; Striking Type; 12 Points; 1-5/8" Size; Steel; Industrial Black Coating; SAE Measurement Type