ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

BD1224

BD1224

MARTIN SPROCKET & GR BD1224

Hand Socket; 3/8" Drive Size; 12 Points; 3/4" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type

No parte

BD1224

Nº de pieza de BDI

605773

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.127
EAN
0697950214597
Nombre
Socket
String de palabra clave
Hand
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
0.29
Detalle del producto
Hand Socket
Especificaciones del producto
3/8" Drive Size; 12 Points; 3/4" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
Descripción larga
Hand Socket; 3/8" Drive Size; 12 Points; 3/4" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type