ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

BLK8040A

BLK8040A

MARTIN SPROCKET & GR BLK8040A

Wrench; 1-5/16" X 1-1/2" Size; Long Pattern Style; 45 Degree Angle; 20-1/16" Length

No parte

BLK8040A

Nº de pieza de BDI

21981529

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.143
UNSPSC
27111705
EAN
0697950394947
Fracción arancelaria
8204.11.00.60
Nombre
Wrench
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Detalle del producto
Wrench
Especificaciones del producto
1-5/16" X 1-1/2" Size; Long Pattern Style; 45 Degree Angle; 20-1/16" Length
Descripción larga
Wrench; 1-5/16" X 1-1/2" Size; Long Pattern Style; 45 Degree Angle; 20-1/16" Length