ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

BLKX51

BLKX51

MARTIN SPROCKET & GR BLKX51

Ratchet; 30" Size; 1" Drive Size; 30" Length; Industrial Black Finish

No parte

BLKX51

Nº de pieza de BDI

606140

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.509
EAN
0697950337593
Fracción arancelaria
8205.10.00.00
Nombre
Ratchet
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Detalle del producto
Ratchet
Especificaciones del producto
30" Size; 1" Drive Size; 30" Length; Industrial Black Finish
Descripción larga
Ratchet; 30" Size; 1" Drive Size; 30" Length; Industrial Black Finish