ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

5618

5618

5618 ; LARRY 8 LUZ DE TRABAJO LED DE BOLSILLO

Pocket Work Light; 8 Led; 11 Hours Run Time; 60 Lumens; 3AAA Battery; Plastic Body; Water-Resistant Reinforced Plastic Body Design

No parte

5618

Nº de pieza de BDI

21451035

CTD

INVENTARIO:
8
Nombre del fabricante
NEBO TOOLS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
39110000
Nombre
Light
String de palabra clave
Work
Detalle del producto
Pocket Work Light
Especificaciones del producto
Pocket Work Light; 8 Led; 11 Hours Run Time; 60 Lumens; 3AAA Battery; Plastic Body; Water-Resistant Reinforced Plastic Body Design
Descripción larga
Pocket Work Light; 8 Led; 11 Hours Run Time; 60 Lumens; 3AAA Battery; Plastic Body; Water-Resistant Reinforced Plastic Body Design