ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

20174

20174

20174 TUERCA DE BOLAS ; 1-3/4"DIAMETRO DE TORNILLO DE BRONCE DER

Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1-3/4" Thread Diam; 1/4" Thread Lead; 1-3/4" Ball Circle Diam; 2-3/4" Outside Diam; 2-1/2" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 11174|12174|13174 Ball Screw

No parte

20174

Nº de pieza de BDI

21451408

PRECIO
$7,033.03 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.38
UNSPSC
26111500
Nombre del producto
Ball Screw Nut
Tipo de producto
Cylindrical | Threaded For Flange
Dirección de la rosca
Right Hand
Número de arranques de rosca
1
Material
Bronze
Serie del tornillo de bola
11174 | 12174 | 13174
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | ACME | High Tensile | Smooth Running | 2.548-18 Thread
Categoría - BDI
Linear Ball Screw Nut
Grupo de producto - BDI
070
Fracción arancelaria
8483.40.80.00
Nombre
Ball Nut
String de palabra clave
Cylindrical Linear
URL del fabricante
https://www.nookindustries.com
Número del artículo del fabricante
20174
Peso/LBS
3.05
Descripción larga
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1-3/4" Thread Diam; 1/4" Thread Lead; 1-3/4" Ball Circle Diam; 2-3/4" Outside Diam; 2-1/2" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 11174|12174|13174 Ball Screw
Conductor de la rosca
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Altura total
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del círculo de la bola
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro de la rosca
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro externo
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Ancho total
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud total
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros