ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SUPER24-CR

SUPER24-CR

THOMSON SUPER24-CR

1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diamter; 3" Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning

No parte

SUPER24-CR

Nº de pieza de BDI

854204

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.227
UNSPSC
31171506
EAN
0662486297437
Tipo de buje Lineal
Round Bore | Ball
Perfil
Closed
Cubierta
None
Material de la carcasa
Thermoplastic
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Corrosion Resistant | Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For End Supported Application
Categoría - BDI
Nonmounted Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8482.10.50.12
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
SUPER24-CR
Peso/LBS
0.792
Descripción larga
1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diamter; 3" Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Longitud
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro externo
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros