ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SPB10OPN

SPB10OPN

SPB10RODAMIENTO LINEAL ABIERTO ; 5/8" ORIFICIO 4 PERNO DE ALUMINIO

5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; 2.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/2" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-10-OPN-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

No parte

SPB10OPN

Nº de pieza de BDI

853997

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.181
UNSPSC
31171511
EAN
0662486101925
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Tipo de buje Lineal
Ball
Cubierta
2 Seals
Ajustable/no ajustable
Non-Adjustable
Configuración de la carcasa
Open
Material de la carcasa
Aluminum
Relubricables
Yes
Número de parte del buje lineal
SUPER-10-OPN-DD
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
No.8 Bolt
Categoría - BDI
Pillow Block Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Pillow Block
String de palabra clave
Ball Linear Pillow Block
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
SPB10OPN
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; 2.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/2" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-10-OPN-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.19 pulgadas | 4.826 milímetros
Centro del tornillo nominal a través de la flecha
2.1 pulgadas | 53.3 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Altura de la base al centro
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros