ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SSUPB20

SSUPB20

SSUPB20 RODAMIENTO LINEAL ; 1-1/4" ORIFICIO 4 PERNO DE ALUMINIO

1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; 3-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-5/8" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SSU-20-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

No parte

SSUPB20

Nº de pieza de BDI

854140

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.18
UNSPSC
31171511
EAN
0662486110002
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Tipo de buje Lineal
Ball
Cubierta
2 Seals
Ajustable/no ajustable
Non-Adjustable
Configuración de la carcasa
Closed
Material de la carcasa
Aluminum
Relubricables
Yes
Número de parte del buje lineal
SSU-20-WW
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
No.10 Bolt | Heavy Duty
Categoría - BDI
Pillow Block Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Pillow Block
String de palabra clave
Ball Linear Pillow Block
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
SSUPB20
Peso/LBS
2.57
Descripción larga
1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; 3-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-5/8" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SSU-20-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Altura de la base al centro
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Centro del tornillo nominal a través de la flecha
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.625pulgadas | 66.675milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.22 pulgadas | 5.588 milímetros