ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TWN8OPN

TWN8OPN

TWN8RODAMIENTO LINEAL ABIERTO ; 1/2" ORIFICIO 4 PERNO DE ALUMINIO

1/2" Bore; 11/16" Base to Center Height; 1.7" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-8-OPN-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

No parte

TWN8OPN

Nº de pieza de BDI

854519

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.181
UNSPSC
31171511
EAN
0662486103189
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Tipo de buje Lineal
Ball
Cubierta
2 Seals
Ajustable/no ajustable
Non-Adjustable
Configuración de la carcasa
Open Twin
Material de la carcasa
Aluminum
Relubricables
Yes
Número de parte del buje lineal
SUPER-8-OPN-DD
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
No.6 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 1.25 Inch on Both Side
Categoría - BDI
Pillow Block Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Pillow Block
String de palabra clave
Ball Linear Pillow Block
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
TWN8OPN
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
1/2" Bore; 11/16" Base to Center Height; 1.7" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-8-OPN-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros
Altura de la base al centro
0.687 pulgadas | 17.45 milímetros
Centro del tornillo nominal a través de la flecha
1.7 pulgadas | 43.2 milímetros
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros