ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LLRHC 15LAB-T0-P5

LLRHC 15LAB-T0-P5

LLRHC 15LAB-T0-P5 CARRO DE RODILLOS ; PARA MOVIMIENTO LINEAL

Linear Profile Rail Carriage; 15 Size; 72.6MM Overall Length; 47MM Overall Width; 15MM Rail Width; Long Flange; Standard Height; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; For LLR Profile Rail

No parte

M/2241038

Nº de pieza de BDI

1413921

PRECIO
$7,307.25 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153000
Fracción arancelaria
8482.10.90.00
Nombre
Carriage
String de palabra clave
Profile Rail Linear
URL del fabricante
https://www.ewellix.com
Número del artículo del fabricante
2241038
Número interno del fabricante
M/2241038
Peso/LBS
0.66139
Detalle del producto
Linear Profile Rail Carriage
Especificaciones del producto
15 Size; 72.6MM Overall Length; 47MM Overall Width; 15MM Rail Width; Long Flange; Standard Height; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; For LLR Profile Rail
Descripción larga
Linear Profile Rail Carriage; 15 Size; 72.6MM Overall Length; 47MM Overall Width; 15MM Rail Width; Long Flange; Standard Height; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; For LLR Profile Rail