ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SWAC1SS227

SWAC1SS227

SWAC1SS227 V RUEDA DE RIEL ; 15/64" ORIFICIO 0.771" OD 1" ANCHO OA

Studded Wheel; V Rail; 15/64" Bore; 0.771" Outside Diameter; 0.31" Wheel Width; 1" Overall Width; Ball; 2 Shields; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail

No parte

SWAC1SS227

Nº de pieza de BDI

19121901

PRECIO
$2,917.30 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171503
Nombre del producto
Studded Wheel
Tipo de producto
V Rail
Cubierta
2 Shields
Elemento rodante
Ball
Material
Stainless Steel
Excéntrico/concéntrico
Concentric
Utilizado con
T | TS | TD | TDS Rail
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Carbon Chromium | Heat Stabilized
Categoría - BDI
Wheels
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Wheel
String de palabra clave
V Rail Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
SWAC1SS227
Peso/LBS
0.044
Descripción larga
Studded Wheel; V Rail; 15/64" Bore; 0.771" Outside Diameter; 0.31" Wheel Width; 1" Overall Width; Ball; 2 Shields; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
Ancho de rueda
0.31 pulgadas | 7.88 milímetros
Agujero
0.235 pulgadas | 5.969 milímetros
Ancho total
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
0.771 pulgadas | 19.58 milímetros