ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

3PWRX

1PWRX

1LLAVE PARA CASQUILLO EXCÉNTRICO PWRX ; 11.2MM ABERTURA X 101.6MM L X 1.8MM T

Wrench; Eccentric Bushing; 11.2 MM Opening X 101.6 MM L X 1.8 MM T; Steel

No parte

1PWRX

Nº de pieza de BDI

19117379

PRECIO
$1,134.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
27111700
Nombre del producto
Wrench
Tipo de producto
Eccentric Bushing
Tamaño
11.2 MM Opening X 101.6 MM L X 1.8 MM T
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Can be Used for Both Inch/Metric Assembly
Categoría - BDI
V Rail Accessories
Grupo de producto - BDI
450
Fracción arancelaria
8204.12.00.00
Nombre
Wrench
String de palabra clave
Eccentric Bushing
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
1PWRX
Descripción larga
Wrench; Eccentric Bushing; 11.2 MM Opening X 101.6 MM L X 1.8 MM T; Steel