ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

HB25TX

HB25TX

BISHOP-WISECARVER HB25TX

Beam; Construction; 6000 MM L X 130 MM W X 220 MM H; Aluminum; Used with HSS25 | HTS25 Rail

No parte

HB25TX

Nº de pieza de BDI

19118731

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
144.13
Nombre del producto
Beam
Tipo de producto
Construction
Tamaño
6000 MM L X 130 MM W X 220 MM H
Material
Aluminum
Utilizado con
HSS25 | HTS25 Rail
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
High Strength | With End Tapped Hole | Fitted End Cover
Categoría - BDI
V Rail Accessories
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Beam
String de palabra clave
Construction
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
HB25TX
Peso/LBS
317.466
Descripción larga
Beam; Construction; 6000 MM L X 130 MM W X 220 MM H; Aluminum; Used with HSS25 | HTS25 Rail