ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

M4PWBC

M4PWBC

BISHOP-WISECARVER M4PWBC

Bushing; Concentric Support; 10 MM ID X 15 MM OD X 21.9 MM L; Stainless Steel; Used with BWIC4 Wheel

No parte

M4PWBC

Nº de pieza de BDI

19119124

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.021
UNSPSC
31171600
Nombre del producto
Bushing
Tipo de producto
Concentric Support
Tamaño
10 MM ID X 15 MM OD X 21.9 MM L
Material
Stainless Steel
Utilizado con
BWIC4 Wheel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Low Profile | 22.4 MM Head Dia | M10 Fastener
Categoría - BDI
V Rail Accessories
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Concentric Support
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
M4PWBC
Peso/LBS
0.051
Descripción larga
Bushing; Concentric Support; 10 MM ID X 15 MM OD X 21.9 MM L; Stainless Steel; Used with BWIC4 Wheel