ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SDPA14

SDPA14

BISHOP-WISECARVER SDPA14

Dowel Pin; Stepped; 10 MM Stud Dia X 27.5 MM L; Steel; Used with All V and Flat Rail

No parte

SDPA14

Nº de pieza de BDI

19121144

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.018
Nombre del producto
Dowel Pin
Tipo de producto
Stepped
Tamaño
10 MM Stud Dia X 27.5 MM L
Material
Steel
Utilizado con
All V and Flat Rail
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
14 MM Head Dia
Categoría - BDI
V Rail Accessories
Grupo de producto - BDI
450
Fracción arancelaria
7318.29.00.00
Nombre
Pin
String de palabra clave
Dowel Stepped
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
SDPA14
Descripción larga
Dowel Pin; Stepped; 10 MM Stud Dia X 27.5 MM L; Steel; Used with All V and Flat Rail