ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TL-12-LP

TL-12-LP

BISHOP-WISECARVER TL-12-LP

Lubricator; 27.9 MM L X 11.4 MM W X 13.5 MM H; Stainless Steel; Used with T1 | T2 | TS1 | TS2 Rail

No parte

TL-12-LP

Nº de pieza de BDI

19122110

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
Nombre del producto
Lubricator
Tamaño
27.9 MM L X 11.4 MM W X 13.5 MM H
Material
Stainless Steel
Utilizado con
T1 | T2 | TS1 | TS2 Rail
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Pure Wool Lubricator | Can be Used for Both Inch/Metric V Rail Assembly
Categoría - BDI
V Rail Accessories
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Lubricator
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
TL12LP
Descripción larga
Lubricator; 27.9 MM L X 11.4 MM W X 13.5 MM H; Stainless Steel; Used with T1 | T2 | TS1 | TS2 Rail