ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

WC-3-SWIA

WC-3-SWIA

BISHOP-WISECARVER WC-3-SWIA

Wheel Cover; Assembly; 67.3 MM L X 50 MM W X 23.24 MM H; Polymer; Used with SWIC3 | SWIE3 Wheel

No parte

WC-3-SWIA

Nº de pieza de BDI

19122779

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.035
UNSPSC
23153000
Nombre del producto
Wheel Cover
Tipo de producto
Assembly
Tamaño
67.3 MM L X 50 MM W X 23.24 MM H
Material
Polymer
Utilizado con
SWIC3 | SWIE3 Wheel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
With Socket Head Cap Screw and Washer | Black | Can be Used for Both Inch/Metric V Rail Assembly
Categoría - BDI
V Rail Accessories
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Cover
String de palabra clave
Wheel Assembly
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
WC3SWIA
Descripción larga
Wheel Cover; Assembly; 67.3 MM L X 50 MM W X 23.24 MM H; Polymer; Used with SWIC3 | SWIE3 Wheel