ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

NGE2251FT-M0765

NGE2251FT-M0765

SYSTEM PLAST NGE2251FT-M0765

Modular Belting; 2251; Flat Top; 25.4MM Pitch; 765MM Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material

No parte

NGE2251FT-M0765

Nº de pieza de BDI

24480266

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.013
UNSPSC
31151614
EAN
0726166516895
Modulo- Tamaño de banda
2251
Construcción básica
Flat Top
Componente
Modular Belting
Ancho de banda en pulgadas
30.118
Ancho de banda en milimetros
765
Modulo- Tipo de banda
Straight Running | Side Flexing
Tipo de material
Low Friction
Material de la clavija
PBT
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
1 IN
Cantidad mínima del pedido
5 FT
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
5910.00.90.00
Nombre
Belting
String de palabra clave
Modular Mat Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
4.44
Descripción larga
Modular Belting; 2251; Flat Top; 25.4MM Pitch; 765MM Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material
Paso
1 pulgadas | 25.4 milímetros