ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

NGE2252FT-K750

NGE2252FT-K750

SYSTEM PLAST NGE2252FT-K750

Modular Belting; 2252; Flat Top; 1" Pitch; 7-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material

No parte

NGE2252FT-K750

Nº de pieza de BDI

23068019

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.742
UNSPSC
31171903
EAN
0726166517748
Modulo- Tamaño de banda
2252
Construcción básica
Flat Top
Componente
Modular Belting
Ancho de banda en pulgadas
7.5
Ancho de banda en milimetros
190.5
Modulo- Tipo de banda
Straight Running | Side Flexing
Tipo de material
Low Friction
Material de la clavija
PBT
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
1 IN
Cantidad mínima del pedido
10 FT
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
5910.00.90.00
Nombre
Belting
String de palabra clave
Modular Mat Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
1.64
Descripción larga
Modular Belting; 2252; Flat Top; 1" Pitch; 7-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material
Paso
1 pulgadas | 25.4 milímetros