ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

QRS815A25

QRS815A25

QRS815A25 SPK ; SERIE 800 A BIP

3/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Steel

No parte

QRS815A25

Nº de pieza de BDI

610579

PRECIO
$5,256.70 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.042
UNSPSC
31171903
EAN
0697950216850
Modulo- Tamaño del engrane
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
Número de dientes
25
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Steel
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
Yes
Agujero máx
1.5
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
5/16-18 Standard Set Screw at 90 Deg
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
Número interno del fabricante
QRS815A25
Peso/LBS
6.7
Descripción larga
3/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Steel
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
6.07 pulgadas | 154.178 milímetros
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del paso
6.032 pulgadas | 153.213 milímetros